Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
対物レンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
倍率(倍)
100
注文コード
60164189
品番
M PLAN APO NUV 100x
参考基準価格(税別)
¥606,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
明視野用近紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・レーザ加工用
・近紫外観察
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 355〜620nm
仕様
【焦点深度】1.1±μm
質量(g)
380
倍率(倍)
100
分解能(μm)
0.6
作動距離(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
NA(開口数)
0.5