対物レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 倍率(倍)50 注文コード60164259 品番M PLAN UV 50x
参考基準価格(税別)¥1,060,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は倍率など4種類から選べます 他の種類を見る

明視野用紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・紫外観察
・レーザ加工用
・プラン仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 266&550nm

仕様【焦点深度】1.6±μm 質量(g)400 倍率(倍)50 分解能(μm)0.7 作動距離(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 NA(開口数)0.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする