Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
顕微鏡ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60164311
品番
VMU-H
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥323,180
販売価格(税別)
¥
293,800
バスケットに入れる
装置組込用顕微鏡ユニット
・小型コンパクト
・可視光〜近赤外光観察対応
・同軸落射照明ポート付
・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
・L字型
仕様
【観察像】明視野/ミラー像
質量(g)
750
倍率(倍)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
C
適合サイズ(inch)
【カメラセンサー】最大:2/3