顕微鏡ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60164320 品番VMU-LB
参考基準価格(税別)¥518,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

装置組込用顕微鏡ユニット
・小型コンパクト
・近紫外光〜可視光〜近赤外光観察対応
・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)
・同軸落射照明ポート付
・レーザ導入ポート付
・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可

仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像 質量(g)1270 倍率(倍)1 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントC 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする