Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
顕微鏡オプション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60164329
品番
マニュアルレボルバ(固定1穴+調心・同焦3穴)
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
マニュアルレボルバ
・4穴仕様
・固定穴+調心・同焦機構穴
・VMUシリーズ用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様
【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野
質量(g)
990
備考
固定1穴+調心・同焦機構3穴
取付穴数
対物レンズ:4
RoHS指令(10物質対応)
対応