Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 光学測定器
Mitutoyo(ミツトヨ)の 顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)の 金属顕微鏡
顕微鏡オプション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
2
注文コード
60164356
品番
2x TVアダプタユニット
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
倍率
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
TVアダプタユニット
・Cマウント接続
・総合倍率コンバーター
・2x及び0.5x
質量(g)
25
倍率(倍)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合サイズ(inch)
【カメラセンサー】最大:2/3