顕微鏡オプション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60164469 品番明暗視野(BD)用電動レボルバ
参考基準価格(税別)¥473,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

明暗視野(BF)電動レボルバ
・4穴仕様
・固定穴
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V〜240V駆動
・RC232C外部制御
・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用
・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可

仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万 備考固定穴 本体質量(g)1800 取付穴数対物レンズ:4 駆動方式DCモータ インターフェイス外部入力:RS232C RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする