多機能片手電気鍋 2L 蒸し器付き グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164539 品番LM-8018GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1台で6役:煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める、炊くなど様々な料理が楽しめる容量2Lの電気鍋(グレー)です。中身が見やすいガラス蓋付きで、持ち手は持ちやすく自立します。電源プラグを外せばそのまま食卓に出せるため洗い物が減ります。鍋の内側は熱伝導に優れたセラミック加工で、摩耗にも強いため長くお使いいただけます。焦げ付きにくく、食材が付きにくいのも特長です。一人暮らしにも最適なサイズ感です。

用途様々な料理を1台で手軽に。 グレー 容量(L)2 電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用 消費電力(W)700 安全装置温度ヒューズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×25×24.5
注意
※商品画像は他カラーを含みます。対象商品はグレーです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする