両手電気鍋 5L 波型プレート アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60164557 品番LM-8017CRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1台5役の多機能両手鍋(アイボリー)です。5.0Lの大容量で、煮る、炒める、焼く、炊く、揚げると様々な料理を楽しめます。大容量だけど軽いので、持ち運びやお手入れが簡単です。3段階の火力調整が可能です。ガラス蓋には調理器具を置くことができ、 付属のコンセントも底面に巻いて収納が可能で便利な仕様です。おでんや鍋ものなど大人数向けの調理はもちろん、1台で様々な料理ができるので一人暮らしさんにもおすすめです。

用途様々な料理を1台で手軽に。 アイボリー 容量(L)5 電源(V)AC100、交流100、50-60Hz共用 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.2 安全装置温度ヒューズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×20
注意
※商品画像は他カラーを含みます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする