曜日別特売

Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
60186506
品番
LA3B-A1C2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
ボタン色
端子形状
はんだ端子/タブ端子
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60186506LA3B-A1C2W06272053LB3B-A1T2WLA3B-A1C2W Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気) 06272053Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LA3B-A1C2W Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形) 1個 IDEC(和泉電気) 【通販モノタロウ】