IDEC(和泉電気)
Φ16 L6シリーズ LA□B形押ボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60186831
品番
LA3B-M1C1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥925
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
ボタン色
緑
端子形状
はんだ端子/タブ端子
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60186831
LA3B-M1C1G
60209545
LB3B-M1T1G
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様に違いがあります