IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
取付穴プラグ (L6/A6シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
プラグ本体:ポリアミド樹脂()/パッキン:ニトリルゴム/止め板:テンレス
注文コード
60203805
品番
LA9Z-BS6
参考基準価格(税別)
¥425
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●取付パネル厚(mm):0.5〜5
適合機種
LB/A6シリーズ小形コントロールユニット
材質
プラグ本体:ポリアミド樹脂()/パッキン:ニトリルゴム/止め板:テンレス
色
黒色
保護構造
IP65
主な用途
丸形用