IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スプリングリターン
材質
ガード本体:ポリアリレート樹脂/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス
注文コード
60203866
品番
LA9Z-KS8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
長角形照光押ボタン・押ボタン用
材質
ガード本体:ポリアリレート樹脂/ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス
色
透明(ガード)/黒色(ベゼル)
タイプ
スプリングリターン
保護構造
IP65
主な用途
長角形用