IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
フラッシュベゼル (L6/A6シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
-
材質
ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス
注文コード
60203875
品番
LA9Z-S61B
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
材質
ベゼル本体:ポリアミド樹脂/パッキン:ニトリルゴム/止め板:ステンレス
色
黒色
タイプ
-
保護構造
IP65
主な用途
丸形用