※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
LBシリーズ保守用LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC5
注文コード
60214585
品番
LB9Z-LED5S
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP65
定格電圧(V)
DC5
照光種別
LED照光
取付穴径(Φmm)
16