F06003 セーム皮 レザックス 60217422

セーム皮

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)180×120
内容量1枚注文コード60217422品番F06003
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。

用途
洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
寸法(mm)180×120材質羊革危険物の類別非危険物
注意
※形状は正方形ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60217404
2024-12-22
用途: ステンレス鋼材を拭く
その他業種

生地が薄すぎる。
折りたたんで使うにしても、薄すぎる!

対象商品 : 60217386
2024-04-09
用途: 眼鏡のみがき
農・林・水産業

小さいが、眼鏡や手鏡を磨くととてもきれいになります。

対象商品 : 60217386
2023-08-13
用途: 眼鏡の汚れ落とし
卸売・小売業

柔らかく丈夫な感覚が素晴らしい。使用状態は、言うことはありません。

対象商品 : 60217404
2021-10-19
用途: ジュエリー汚れに

宝石が綺麗になります。鹿革でなくても羊革ていけました。

1が参考にしています
対象商品 : 60217447
2021-06-02
用途: 彫刻台に

彫刻台の受けに 小さいサイズは カメラ関係箇所にあるけど 大きいサイズを探していたので助かりました。

対象商品 : 60217386
2022-01-04
用途: 刃物の返り刃拭き等

表面のザラツキ部が多く目立ちます。 商品の付属品で使用したかったのですが、質感が悪いので見送りました。

対象商品 : 60217386
2020-05-01
用途: カメラレンズの清掃仕上げ
製造業

拭きムラ、拭き残しがなく、レンズの状態を損ねることがないので、満足しています。

対象商品 : 60217386
2018-04-10
用途: 研磨液を付けて金属を磨く時に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

金属を磨くときに、傷をつけない布として重宝しています。
一方、水洗いをした後に乾燥した場合、かなり硬化して
しまいますが、この現象を対策、改善出来ないでしょうか。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、セーム革の性質上、水洗い後は多少かたくなりますのでその場合、手でしばらく革をもみほぐして頂ければ柔らかくなるとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする