※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-170 Vパック トップウェル 60217605 V-170 Vパック トップウェル 60217605 V-170 Vパック トップウェル 60217605

Vパック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 60217605 品番 V-170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。

材質ポリ塩化ビニール(塩ビ・PVC) 厚さ(mm)0.2 幅(mm)170 高さ(mm)240 見出し枠なし 用途チャック付き袋 寸法(mm)240×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60217553
2024-06-03
用途:
店のお持たせ、プレゼント用の袋に
その他業種

お世話になります。こちらのお品物の分厚さはあまり見かけなく、ちょうど欲しかったサイズとほぼ同等のサイズでしたので購入させて頂きました。
想像以上に分厚く硬く、これは破れない、しっかりチャックも閉まるし助かる、という感じです。
お持たせの、つまりご来店頂きましたお客様に心ばかりのプレゼントをお渡しするのですが、季節に応じたちょっとした物とはいえ大きさがかなり変わります。また、雨の日の多いちょうど今頃の6月からはしっかり袋が閉じてくれないと中身が台無しになりますし、やわらかくて薄い袋ではダメな時もあります。
たまに飲食用の除湿シートも入れてお渡しする事もあるので、尚更濡れてはいけません。
必ず確実に破れずしっかり閉じているものをと探し回ってこちらのお品物に辿りつきました。
少しお値段は張りますが、オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
60217605
2023-07-18
用途:
商品オーダーの受発注業務
エフ・ジェイ・ディー・ジャパン株式会社 様 (製造業)

厚さも0.2oで中に用紙を入れても折れ曲がらず、チャックの開閉もスムーズで
大変気に入りました。
また、追加注文したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする