リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 保存容器・調味料入れ
リブプラスの シール容器・フードコンテナ
ロック&ロック トップクラス レクタンギュラー 3点セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60218597
品番
LBG422S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
フタをはずしてオーブン調理にも使える耐熱ガラス容器のセット。オーブン・電子レンジでの調理から冷凍室での保存までいろいろ使えて便利。使いやすい3サイズのセット。
セット内容
380ml・630ml・1.0L
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/コポリエステル樹脂 ・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
質量(kg)
1.81
色
ブルー
寸法(cm)
380ml/15.3×11.4×6.2、630ml/17.9×13.5×6.8、1.0L/20.7×15.6×7.4
注意
※本体(耐熱温度400℃、耐熱温度差120℃、耐冷温度-20℃)、フタ(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、パッキン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)