モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60218606 品番JN-MD-IPS133WU-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル 仕様プラグアンドプレイ:YES 質量(kg)約0.6 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270 コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1920×1200 保証期間2年 使用環境温度(℃)0〜50 応答速度Typ:30ms 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜17 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:10 入出力端子miniHDMI、USB-C モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーン ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 HDR対応HDR10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする