曜日別特売
HCG-S01CL 防護グラス 保土ヶ谷電子販売 60218728

本体

HCG-S01CL 防護グラス 保土ヶ谷電子販売 60218728
HCG-S01CL 防護グラス 保土ヶ谷電子販売 60218728
HCG-S01CL 防護グラス 保土ヶ谷電子販売 60218728

防護グラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
クリア
内容量1本注文コード60218728品番HCG-S01CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐衝撃・防塵・花粉対策に、また目に入る紫外線のカットに有用な防護グラスです。鼻パットとテンプルにラバー素材を使用したズレにくく快適なかけ心地です。

用途耐衝撃、防塵/花粉対策、紫外線対策材質レンズ:ポリカーボネート、テンプル/鼻パット:ラバー素材クリア質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする