本体
保土ヶ谷電子販売
防護グラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
スモーク
クリア
スモーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60218737
品番
HCG-S01SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐衝撃・防塵・花粉対策に、また目に入る紫外線のカットに有用な防護グラスです。鼻パットとテンプルにラバー素材を使用したズレにくく快適なかけ心地です。
用途
耐衝撃、防塵/花粉対策、紫外線対策
材質
レンズ:ポリカーボネート、テンプル/鼻パット:ラバー素材
色
スモーク
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×5×4.8