曜日別特売
#YI80-014 ピンク&ピンク YOICHI(ヨイチ)80 アムズデザイン 60219340

#YI80-014 ピンク&ピンク YOICHI(ヨイチ)80 アムズデザイン 60219340
#YI80-014 ピンク&ピンク YOICHI(ヨイチ)80 アムズデザイン 60219340
#YI80-014 ピンク&ピンク YOICHI(ヨイチ)80 アムズデザイン 60219340
#YI80-014 ピンク&ピンク YOICHI(ヨイチ)80 アムズデザイン 60219340

YOICHI(ヨイチ)80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#YI80-014 ピンク&ピンク注文コード60219340品番#YI80-014 ピンク&ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【彼方を射抜く忍びのワザ】18gという重量と安定した飛行姿勢から生まれる驚異の飛距離!手元に水中を感じる適度な引き抵抗。港湾部でも使えるちょうど良いサイズ感。YOICHIシリーズに初のサイズ展開アイテムが登場!飛距離、シャロー性能、使い易さというYOICHI99の基本コンセプトは継承し、80mmという使う場所を選ばない絶妙なサイズ感を実現。まさにオールシーズン、オールラウンドで使えるシンキングペンシルの誕生です!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/04/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川/サーフ/磯全長(mm)80#YI80-014 ピンク&ピンク質量(g)18タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~60フック#6リングサイズ#3アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする