曜日別特売
#YI70D-009 パールボラOB YOICHI(ヨイチ)70ダイエット アムズデザイン 60219358

#YI70D-009 パールボラOB YOICHI(ヨイチ)70ダイエット アムズデザイン 60219358
#YI70D-009 パールボラOB YOICHI(ヨイチ)70ダイエット アムズデザイン 60219358
#YI70D-009 パールボラOB YOICHI(ヨイチ)70ダイエット アムズデザイン 60219358
#YI70D-009 パールボラOB YOICHI(ヨイチ)70ダイエット アムズデザイン 60219358

YOICHI(ヨイチ)70ダイエット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#YI70D-009 パールボラOB注文コード60219358品番#YI70D-009 パールボラOB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【YOICHIはやせても釣果は満腹】YOICHIのコンセプトである「遠投性能」、比較的浅いレンジを引きやすい「レンジ性能」、遅巻きでも確実に泳いでくれる「アクション性能」はそのままに、70mmになることで、遠くの水面下10~30cmをどんな速度でもキープ可能に。マイクロベイトパターンにおいて今までにないアプローチを実現しました。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/03/10適合エリア:港湾/河川/干潟全長(mm)70#YI70D-009 パールボラOB質量(g)9タイプシンキング寸法(cm)レンジ:10~40フック#10リングサイズ#2アクションスラローム
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする