曜日別特売
#FLT138-010 ボーングローボーン flute(フルート)138F アムズデザイン 60219446

#FLT138-010 ボーングローボーン flute(フルート)138F アムズデザイン 60219446
#FLT138-010 ボーングローボーン flute(フルート)138F アムズデザイン 60219446
#FLT138-010 ボーングローボーン flute(フルート)138F アムズデザイン 60219446
#FLT138-010 ボーングローボーン flute(フルート)138F アムズデザイン 60219446

flute(フルート)138F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#FLT138-010 ボーングローボーン注文コード60219446品番#FLT138-010 ボーングローボーン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【シーズン、状況にとらわれないミドルサイズのフィネスミノー】ミドルサイズのフィネスミノー、flute138F。極小リップからは微弱なロールアクションを発生、どんな速度でも水面直下のレンジをキープでき、ベイトを選ばず、様々なパターン攻略に対応します。MRDシステム搭載で立ち上がりはオートマティックに、細身で軽量ながら飛距離は抜群です。シャローランナーの新たな一手を!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2024/10/10適合エリア:河川/干潟/サーフ全長(mm)138#FLT138-010 ボーングローボーン質量(g)15.5タイプフローティング寸法(cm)レンジ:0~40フック#6リングサイズ#3アクションローリング
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする