#SIKN-007 ナトリウムオレンジ SUIKEN(スイケン)50S アムズデザイン 60219830

#SIKN-007 ナトリウムオレンジ SUIKEN(スイケン)50S アムズデザイン 60219830
#SIKN-007 ナトリウムオレンジ SUIKEN(スイケン)50S アムズデザイン 60219830
#SIKN-007 ナトリウムオレンジ SUIKEN(スイケン)50S アムズデザイン 60219830
#SIKN-007 ナトリウムオレンジ SUIKEN(スイケン)50S アムズデザイン 60219830

SUIKEN(スイケン)50S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#SIKN-007 ナトリウムオレンジ注文コード60219830品番#SIKN-007 ナトリウムオレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【回遊魚も根魚も!千鳥系ヘビーサーチミノー】メッキやカマスなどの小型回遊魚や、ハタなどの根魚をターゲットにしたヘビーシンキングミノー。比重の高いボディはキャストしやすく、比較的スピーディな沈下速度で表層から水深10mくらいまで幅広いレンジを探れます。ただ巻きとトゥイッチを両立したアクションはどんな速度にも対応し、高速時にはイレギュラーな千鳥アクションを発生します。

仕様誕生日:2023/08/10適合エリア:河口/港湾/外洋全長(mm)50#SIKN-007 ナトリウムオレンジ質量(g)6タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~150フック#12リングサイズ#1アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする