SUIKEN(スイケン)50S

SUIKEN(スイケン)50S - アムズデザインSUIKEN(スイケン)50S - アムズデザインSUIKEN(スイケン)50S - アムズデザインSUIKEN(スイケン)50S - アムズデザインSUIKEN(スイケン)50S - アムズデザイン

【回遊魚も根魚も!千鳥系ヘビーサーチミノー】メッキやカマスなどの小型回遊魚や、ハタなどの根魚をターゲットにしたヘビーシンキングミノー。比重の高いボディはキャストしやすく、比較的スピーディな沈下速度で表層から水深10mくらいまで幅広いレンジを探れます。ただ巻きとトゥイッチを両立したアクションはどんな速度にも対応し、高速時にはイレギュラーな千鳥アクションを発生します。

仕様誕生日:2023/08/10適合エリア:河口/港湾/外洋全長(mm)50質量(g)6タイプシンキング寸法(cm)レンジ:30~150フック#12リングサイズ#1アクションウォブンロール内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60219830#SIKN-007 ナトリウムオレンジ#SIKN-007 ナトリウムオレンジ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60219839#SIKN-006 マットチャート#SIKN-006 マットチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする