曜日別特売
#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557

#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557
#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557
#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557
#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557
#CT125-202 チャートバックパール komomo125 counter(コモモ125カウンター) アムズデザイン 60220557

komomo125 counter(コモモ125カウンター)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#CT125-202 チャートバックパール注文コード60220557品番#CT125-202 チャートバックパール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【投げて巻くだけの、カウンターモデル】シャロー性能や飛距離性能などkomomoSF-125の基本性能はそのままにオリジナルモデルより少し抑えたなめらかなアクションでシーバスを魅了します。komomoSF-125より一枚下のレンジを狙いたい時やよりナチュラルに魅せたい時に最適です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2011/08/25適合エリア:干潟/河口/河川/サーフ全長(mm)125#CT125-202 チャートバックパール質量(g)22タイプ海水サスペンド寸法(cm)レンジ:30~60フック#4リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする