#EM120-007 マコイワシ Empathy(エンパシー)120 アムズデザイン 60220986

#EM120-007 マコイワシ Empathy(エンパシー)120 アムズデザイン 60220986
#EM120-007 マコイワシ Empathy(エンパシー)120 アムズデザイン 60220986
#EM120-007 マコイワシ Empathy(エンパシー)120 アムズデザイン 60220986
#EM120-007 マコイワシ Empathy(エンパシー)120 アムズデザイン 60220986

Empathy(エンパシー)120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#EM120-007 マコイワシ注文コード60220986品番#EM120-007 マコイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【存在感で魅了!変幻自在のミッドプラグ】 Empathy90のサイズアップモデル。巻くだけで4種類の複合的なイレギュラーアクションを発生させるEmpathyシリーズの特徴はそのままに、イナッコやコノシロなど中型~大型ベイトパターンにマッチします。やや深めのレンジを引けることからシャローエリアの中層~ボトム攻略や、磯でも使いやすい設計に。また、幅広い巻き速度に対応し、昼夜問わずオールラウンドに使えるルアーです!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/05/10適合エリア:河口/河川/磯全長(mm)120#EM120-007 マコイワシ質量(g)31タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~80フック#2リングサイズ#4アクション可変アクション
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする