曜日別特売

Empathy(エンパシー)120

Empathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザインEmpathy(エンパシー)120 - アムズデザイン

【存在感で魅了!変幻自在のミッドプラグ】 Empathy90のサイズアップモデル。巻くだけで4種類の複合的なイレギュラーアクションを発生させるEmpathyシリーズの特徴はそのままに、イナッコやコノシロなど中型~大型ベイトパターンにマッチします。やや深めのレンジを引けることからシャローエリアの中層~ボトム攻略や、磯でも使いやすい設計に。また、幅広い巻き速度に対応し、昼夜問わずオールラウンドに使えるルアーです!

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/05/10適合エリア:河口/河川/磯全長(mm)120質量(g)31タイプシンキング寸法(cm)レンジ:20~80フック#2リングサイズ#4アクション可変アクション内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60220941#EM120-012 星空チャート#EM120-012 星空チャート
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220950#EM120-011 フナマット#EM120-011 フナマット
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220959#EM120-010 パープルコノシロ#EM120-010 パープルコノシロ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220968#EM120-009 ブルーハマイ#EM120-009 ブルーハマイ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220977#EM120-008 ピンク&ピンク#EM120-008 ピンク&ピンク
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220986#EM120-007 マコイワシ#EM120-007 マコイワシ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60220995#EM120-004 ボラ#EM120-004 ボラ
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221011#EM120-003 コットンキャンディー#EM120-003 コットンキャンディー
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221020#EM120-002 チャートバックパール#EM120-002 チャートバックパール
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60221029#EM120-001 レッドヘッド#EM120-001 レッドヘッド
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする