曜日別特売
#AC160-007 レッドヘッドパール AIRACOBRA(エアラコブラ)160 アムズデザイン 60221047

#AC160-007 レッドヘッドパール AIRACOBRA(エアラコブラ)160 アムズデザイン 60221047
#AC160-007 レッドヘッドパール AIRACOBRA(エアラコブラ)160 アムズデザイン 60221047
#AC160-007 レッドヘッドパール AIRACOBRA(エアラコブラ)160 アムズデザイン 60221047
#AC160-007 レッドヘッドパール AIRACOBRA(エアラコブラ)160 アムズデザイン 60221047

AIRACOBRA(エアラコブラ)160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#AC160-007 レッドヘッドパール注文コード60221047品番#AC160-007 レッドヘッドパール
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【3種のアピールで水面爆発!】 クロダイ用として大人気の「AIRACOBRA」を大型ベイト用に開発したラトル入りの160mmモデル。ドッグウォーク、スプラッシュ、ラトルの3種のアピールはボイル打ちはもちろん、レンジが下がったシーバスを誘い出します。デカラコブラで、ひと味違うビッグベイトゲームを。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2022/10/10適合エリア:ボート/外/河口全長(mm)160#AC160-007 レッドヘッドパール質量(g)65タイプトップウォーター寸法(cm)レンジ:0フック#1/0リングサイズ#6アクションドッグウォーク/スプラッシュ
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする