曜日別特売
#KT58-004 マットチャート K-太(ケータ)58 SUSPEND アムズデザイン 60221379

#KT58-004 マットチャート K-太(ケータ)58 SUSPEND アムズデザイン 60221379
#KT58-004 マットチャート K-太(ケータ)58 SUSPEND アムズデザイン 60221379
#KT58-004 マットチャート K-太(ケータ)58 SUSPEND アムズデザイン 60221379
#KT58-004 マットチャート K-太(ケータ)58 SUSPEND アムズデザイン 60221379

K-太(ケータ)58 SUSPEND

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#KT58-004 マットチャート注文コード60221379品番#KT58-004 マットチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる】*飛距離と素早い立ち上がりを両立するマグネット重心移動。*「食わせの間」を自在に演出できるサスペンドセッティング!*マイクロベイトパターンと相性の良いサイズ感。 K-太77SUSPENDの特徴であるサスペンドセッティングを継承し、58mmのひと口サイズにサイズダウン。ストップ&ゴーや連続トゥイッチからの止めで「食わせの間」を演出することで、スレた魚に口を使わせることができます。ハクや稚鮎に代表される春のマイクロベイトパターンや、港湾部などの小場所に最適です。

仕様●メインターゲット:シーバス●誕生日:2019/03/10適合エリア:港湾/干潟/河口/河川全長(mm)58#KT58-004 マットチャート質量(g)8タイプ海水:サスペンド寸法(cm)レンジ:10~40フック#10リングサイズ#3アクションウォブンロール
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする