IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
LF1A形 LED照明ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60221524
品番
LF1A-D2F-2THWW6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
発光色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
白色
質量(g)
850(約)
外形寸法(mm)
247×91×27
保護構造
IP67F
消費電力(W)
7.2
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
5
色温度(K)
5500
照度(Lx)
約150