FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221641 品番PLA-F160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。
そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。
PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。

グレー 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)【プリント】190〜220 設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合) 作動速度範囲(mm/s)【プリント】60〜90 積層(mm)0.1〜0.2
注意
※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする