FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221677 品番SLK-F168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。
ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。
モデル表面に光沢感がでます。

スキンカラー 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)ノズル:200〜220 設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合) 作動速度範囲(mm/s)【プリント】45〜90(45〜50推奨) 積層(mm)0.1〜0.2
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする