Flash Forge
Flash Forgeの プリンター/スキャナ
Flash Forgeの 3Dプリンター
Flash Forgeの 3Dプリンターサプライ品
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Luminous Blue (蓄光)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60221686
品番
PLA-F171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
植物由来のPLA樹脂をベースに蓄光素材を配合しました。
光反射を止めて発光します。
PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
色
Luminous Blue
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
ノズル:190〜220
設定温度(℃)
50(プラットフォームが加熱タイプの場合)
作動速度範囲(mm/s)
【プリント】50〜60
積層(mm)
0.05〜0.15
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。