仕様-
材質エンドカバー、コンジット:PA66、カバー:PC、電線:US20276T AWG24×2c
色クリア(表面カバー)
質量(g)255
外形寸法(mm)580(A)×510(B)×569(C)
保護構造IP54
消費電力(W)5.8
定格電圧(V)DC24(無極性)
ケーブル長(m)-
発光色白色
保存温度(℃)-35〜70(ただし、氷結しないこと)
色温度(K)5500
照度(Lx)560
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと)
寿命40000時間
雰囲気腐食ガス不可
耐振動周波数5〜55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間
入力電流(mA)240
光度(mcd)5000
耐電圧(V/min)AC1000(充電部ー非充電部間)
使用湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
適合モジュール24灯×1列
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000、6方向 各5回