FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221720 品番ABS-F164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。
日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。
配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。

オレンジ 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)【プリント】220〜240 設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110 作動速度範囲(mm/s)【プリント】60〜90 積層(mm)0.1〜0.2
注意
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする