FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221738 品番ABS-F166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。
従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。
マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。

ナチュラル 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)【プリント】220〜260 設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110 作動速度範囲(mm/s)【プリント】40〜250 積層(mm)0.12〜0.3
注意
※推奨保管期間:ABSは反りやすく一般的にはエンクロージャーが必要です。また、室温が低い場合は造形が失敗しやすくなります。
※これはマット以外のABSも同様です。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする