FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ミッドナイトブルー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221756 品番PLA-CF01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

PLAにカーボンファイバーを配合した素材。
通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。
造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。

ミッドナイトブルー 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)【プリント】190〜220(推奨210以上) 温度【プラットフォーム】加熱不要 積層(mm)0.1以上
注意
※非常に硬い材料のため、ノズルやエクストルーダギアが摩耗しやすくなります。
※長時間の印刷時は、超硬ノズル、超硬エクストルーダギアの使用を推奨します(真鍮ノズルは推奨しません)。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする