Flash Forge
Flash Forgeの プリンター/スキャナ
Flash Forgeの 3Dプリンター
Flash Forgeの 3Dプリンターサプライ品
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60221765
品番
PLA-CF02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
PLAにカーボンファイバーを配合した素材。
通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。
造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。
色
ヴォルカニックロックグレー
質量(g)
【フィラメント】1000
長さ(m)
【フィラメント】約350
温度(℃)
【プリント】190〜220(推奨210以上)
温度
【プラットフォーム】加熱不要
積層(mm)
0.1以上
注意
※非常に硬い材料のため、ノズルやエクストルーダギアが摩耗しやすくなります。
※長時間の印刷時は、超硬ノズル、超硬エクストルーダギアの使用を推奨します(真鍮ノズルは推奨しません)。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。