FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60221781 品番PBT-F134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。
強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。

ブラック 質量(g)【フィラメント】1000 長さ(m)【フィラメント】約350 温度(℃)【プリント】260-280 設定温度(℃)【プラットフォーム】100-120
注意
※ガラス繊維を含んでいるため、使用時は超硬ノズルでの使用を推奨します。
※推奨保管期間:購入後、未開封の状態で1年間です。
※この期間は目安であり、保管環境によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする