耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード60222097 品番HCSL-EP01BE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ぐっすり眠れる空間へと導く。優れた遮音性能で、快眠に適した環境を整える耳栓”エクリア イヤープラグ”です。柔らかいシリコン製イヤーチップと薄型設計で、耳穴にしっかり収まり、横向きでも違和感のない自然なつけ心地。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。

用途
静かにぐっすり眠れる空間づくりをサポート。騒音を抑えて静けさを実現する、優れた遮音性能を発揮します。
外れにくい構造で、就寝中も耳栓がずれにくく、紛失しにくい仕様です。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。
突起部分が耳のくぼみ(耳甲介)にしっかりフィット。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。
柔らかいシリコン製のイヤーチップを採用し、耳穴にしっかりフィットします。
耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。
長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、約1gの軽量設計です。
仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。
飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。
水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。
収納や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。
カラビナに取り付けられるループ付きで、バッグやベルトにも装着可能です。
イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS・S・M・L) 材質耳栓本体:シリコン、イヤーチップ:シリコン、収納ケース:ABS・シリコン ベージュ 質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1、収納ケース:約28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約25×17×15.5、収納ケース(持ち手含まず):約72×23×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする