※略図
SUN
エアサス エアライン ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合メーカー
ヒノ
注文コード
60222727
品番
AS602
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ノンアスベスト
色
黒
厚さ
1
外径
34
適合車種
バス
内径(mm)
21
適合メーカー
ヒノ
適合純正型番
SZ430-21002