※略図
SUN
SUNの トラック外装・ボディーパーツ
SUNの トラック用ステッカー・エンブレム
危マーク マグネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60222831
品番
1229
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
黒地/黄文字
文字内容
危
取付方式
マグネット
縦(mm)
400
横(mm)
400