バラ 離型剤エアゾールタイプ ユニケム 60222840

製品画像

バラ 離型剤エアゾールタイプ ユニケム 60222840
バラ 離型剤エアゾールタイプ ユニケム 60222840

離型剤エアゾールタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード60222840品番バラ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。

用途
ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型
使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。主成分フッ素化合物噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量181mL危険物の性状非水溶性
関連資料:カタログ(0.16MB)
注意
※・ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
※・当製品は一般産業用ですので、 医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする