ユニケム
ユニケムの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
ユニケムの 離型スプレー
溶剤系 フッ素系離型剤
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12kg)
注文コード
60222901
品番
UR-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途
ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型
使用方法
1〜10倍を目安に希釈してご使用ください。
有効成分
0.03
危険等級
U
溶剤
イソヘキサン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※・ご使用前に SDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
※・当製品は一般産業用ですので、 医療用途の原料としての適性や安全性について保証できません。