Stream Deck Scissor Keys

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60223120 品番10GBL9901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための
カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー

仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm 質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286 外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0 構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1 保証期間2年 LCD仕様キー:15個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする