最大160.1lm/W、業界トップクラスの高効率で省エネに貢献
豊富なバリエーションであらゆる空間に対応
器具光束が大幅アップし、明るさTYPE名称を一新
消費効率も向上し、省エネ・コスト削減に貢献
LEDバージョンアップにより、価格は従来のままで器具光束最大16%アップを実現。
光束アップに合わせて明るさTYPE名称を一新しています。
また、消費効率は最大160.1lm/Wの業界最高レベル達成。
脱炭素社会の実現に大きく貢献します。
リプレイスに最適な幅広枠
通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)
鏡面マットコーン:カットオフアングル30°の鏡面マットコーンは天井面の不快なグレア(まぶしさ)を軽減することができ、柔らかな点灯感で上質な光空間をつくり出します。