※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60223531
品番
AL40-N06-6-D
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース