やるぞ!青色申告2026 節税申告フルサポート for WIN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60223899 品番YRZ26-PKG3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大65万円の青色申告特別控除に対応
最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正、住宅ローン控除等)
インボイス制度、電子帳簿保存法に対応済み
仕訳を不安なく簡単に行うための各種機能付き
無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)
一般、不動産、農業に対応

仕様SSDまたはHDD:約128GB程度 その他モニター:1024×768以上必須(1280×800以上推奨) セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(2冊)※青色用1冊、確定用1冊、スタートガイド(1枚)※新規追加 対応OSWindows 10/11 メモリー4GB以上必須 使用CPUIntel Core i3 第8世代以降
注意
※ソフトのダウンロード、初回認証時にインターネットの接続環境が必要です。
※社会・業界の趨勢や環境への配慮から、パッケージ版もCDーROMではなく、ダウンロードでのご提供とさせていただいております。
※パッケージの形態も環境・配送・物価などの情勢を鑑み、紙の箱型から透明の袋型に変更しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする